ECI-E-4R 750-1.25C020 IC900 4-žlebni čelni rezkarji z vijačnico 38°, iz polne karbidne trdine, srednje dolžine z izbranimi polmeri

Št. art.: 5621267
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Profil navoja: Delni profil
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
Profil navoja Delni profil
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5621267
EAN/GTIN 7291075004168
Številka proizvajalca 5621267
L-število L24180 2178

Opis

Opis:

Kvadratni konec Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC) 3/4″, Decimal enakovredno 0,75 ″, globina reza maksimum (APMX) 1-1/4″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 4″, vrsta vpenjala krog, vrsta krog

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Radij vogala (RE): 0,02″
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Decimalni ekvivalent: 0,75″
  • Največja globina reza (APMX): 1-1/4″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Kot vijačnice (FHA): 38 stopinj
  • Največja količina podajanja na zob (fz(max):): 0,005 ″/zob
  • Najmanjša količina krme na zob (fz(min):): 0,002 ″/zob
  • Skupna dolžina (OAL): 4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Vrsta vpenjala: Krog

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse