EB160A32-4C16 IC900 Krogelni rezkarji iz polne karbidne trdine

Št. art.: 5620763
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5620763
EAN/GTIN 7291075000382
Številka proizvajalca 5620763
L-število L24180 2591

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer reza (DC) 16 mm, dolžina reza maks (APMX) 32 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 92 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 32 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 92 mm
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse