ECC040A12-2C04 IC900 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z utori, 2 rezalnima robovoma in kotoma vijačnice 30° in 45° srednje dolžine

Št. art.: 5620465
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5620465
EAN/GTIN 7291075000269
Številka proizvajalca 5620465
L-število L24180 839

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 4 mm, premer rezalnega roba (DC) 4 mm, dolžina rezalnega roba največ (APMX) 12 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 50 mm, rezilo okroglo, rezilo okroglo

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4 mm
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,15 mm
  • Premer reza (DC) 4 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,05 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,02 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse