EB060A08-2C06 IC08 Kratki čelni rezkarji s kroglično konico iz karbidne trdine 2-žlebni, z vijačnico 30°

Št. art.: 5620322
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5620322
EAN/GTIN 7291075111149
Številka proizvajalca 5620322
L-število L24180 2447

Opis

Opis:

Karbidni krogelni rezkarji, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 6 mm, premer reza (DC) 6 mm, dolžina reza maks (APMX) 8 mm, št. rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 57 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Premer reza (DC) 6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse