MTH 23 E 8 UN IC908 Zavit navojni rezkalni vložek za ameriške navoje polnega profila Obdelava: Za splošno industrijo

Št. art.: 5607438
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607438
EAN/GTIN 7291075220957
Številka proizvajalca 5607438
L-število L24290 23

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina ploščic (INSL) 27 mm, debelina ploščic (S1) 3,5 mm, širina ploščic (W1) 8 mm, navoj na palec (TPI) 8 navojev/″

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 27 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 8 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) EXT
  • Navoj na palec (TPI) 8 niti /″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse