MM TS077-N20A-4T05 IC908 Zamenljive HM-rezkalne glave za rezkanje T-utorov

Št. art.: 5607344
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607344
EAN/GTIN 7291075158663
Številka proizvajalca 5607344
L-število L24060 605

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 8 mm, vmesniki značilnosti T05, globina reza, maks. (CDX) 1,2 mm, premer rezanja (DC) 7,7 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 9,25 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,2 mm
  • Premer reza (DC) 7,7 mm
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 15 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 9,25 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse