MTH 45 I 2.0 ISO IC908 Vijačno oblikovane navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice za izdelavo metričnih notranjih navojev po ISO

Št. art.: 5607184
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5607184
EAN/GTIN 7291075369458
Številka proizvajalca 5607184
L-število L24290 212

Opis

Opis:

WSP rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 37 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 5 mm, širina rezalne ploščice (W1) 11,9 mm, korak navoja (TP) 2 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 37 mm
  • Debelina rezalnega vložka (S1) 5 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 11,9 mm
  • Vrsta oblike navoja (THFT) M60
  • Navojni razmik (TP) 2 mm
  • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse