REMT 1505-LM-76 IC928 Okrogle obračalne rezilne ploščice z rebri na površini odrezka

Št. art.: 5602371
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5602371
EAN/GTIN 7291075063837
Številka proizvajalca 5602371
L-število L23910 1125

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 5,24 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 7,94 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,24 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,12 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse