HOF D100-06-31.75-R07 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104185
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3104185
EAN/GTIN 7291075180251
Številka proizvajalca 3104185
L-število L23980 1268

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm, premer (DC/DCX) 112,5 mm, število ploščic (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 50,5 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 31,75 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Premer (DC/DCX) 112,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 112,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 70 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Skupna dolžina (OAL) 50,5 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 42 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse