HOF D2.50-4-1.00-R07 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3103251
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3103251
EAN/GTIN 7291075180343
Številka proizvajalca 3103251
L-število L23980 2386

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2,972″, rezanje element Count (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 2,213 ″, skupna dolžina (OAL) 1,77″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2,972″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2,972″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,18″
  • Premer pesta (DHUB): 2,213″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): OFMT 07T3-AETN
  • Skupna dolžina (OAL): 1,77″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 42 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse