Linearna merila, efektivna merilna dolžina L0: 100mm

Št. art.: 499241 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

efektivna merilna dolžina L0 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: enkratna nastavitev ničelne točke

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalni hod merilne glave L1 120 mm
Točnost merjenja (20°) 5 µm
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta IP-zaščite IP 67
efektivna merilna dolžina L0 100 mm
Razdalja med sredinama izvrtin L2 258 mm
Celotna dolžina L3 278 mm
Širina 22 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti enkratna nastavitev ničelne točke
Dolžina kabla 3,5 m
Merilno orodje digitalni
Vrsta izdelka Linearna merila

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499241 100
EAN/GTIN 4550501371438
Številka proizvajalca 539-801N
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

  • Z absolutnim merilnim sistemom.
  • Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.
  • Preprosta namestitev in instalacija.
  • Neobčutljiv na vodo, olje in prah zaradi elektromagnetne indukcije.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za natančno zaznavanje in pozicioniranje aksialnih nastavitev, npr. na rezkalnih strojih, stružnicah, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za pretvorbo obdelovalnih strojev na digitalne prikaze.

Opomba:

Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom št. 499356.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov