Digitalni prikazovalnik, Število prikazanih osi: 2

Št. art.: 499356 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število prikazanih osi Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Leolvasás 0,005 / 0,001 mm
Leolvasás 0,0001 / 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Energiaellátás Vezetékes
Hossz 260 mm
Szélesség 80 mm
Magasság 167 mm
Termék fajtája Digitális kijelzőkészülék

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499356 2
EAN/GTIN 4946368693538
Številka proizvajalca 174-183D
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Kivitel:

Egyszerűen kezelhető kijelző készülék lineáris mérőrendszerekhez való csatlakoztatáshoz. Kijelzési tartomány: 8 számjegy és előjel (−), hálózati csatlakozás: 220 V.

Funkció:

Nullázás / számlálási irány átkapcsolás / mm / inch-átkapcsolás. Kijelzési érték felezése / ABS / INC-koordináták átkapcsolása összeadás / kivonás / furatkör-megmunkálás/ programozható. Teljes körű számítási funkciók: (+, −, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), Funkciógombok maró- és esztergagépekhez, furatsor megmunkálás.

Tartalom:

Hálózati kábel (2 m) és tartalék biztosíték.

Opcionális tartozék:

Interfész egység (RS 232, USB, Digimatic bemenet) a szerszámeltolódás rögzítéséhez, 499241 sz. lineáris mérce.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov