{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| maksimalni hod merilne glave L1 | 840 mm | |
| Točnost merjenja (20°) | 7 µm | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
| efektivna merilna dolžina L0 | 800 mm | |
| Razdalja med sredinama izvrtin L2 | 978 mm | |
| Celotna dolžina L3 | 998 mm | |
| Širina | 22 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Dolžina kabla | 3,5 m | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Vrsta izdelka | Linearna merila |
| Številka izdelka | 499241 800 | |
| EAN/GTIN | 4550501371551 | |
| Številka proizvajalca | 539-815N | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |