5-osni primež Xpent, Tip: UNI1S

Št. art.: 361100 UNI1S
Popust
3.282,02 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Izvedba Sistem vpenjanja z ničelno točko
Območje vpenjanja S1 6 mm - 108 mm
Območje vpenjanja S2 104 mm - 208 mm
Območje vpenjanja S3 186 mm - 290 mm
Vpenjalno območje S4 286 mm - 386 mm
Dolžina L 454 mm
Višina osnovnega telesa c 125,5 mm
c1 77,5 mm
Širina B 125 mm
Širina utora n H7 20 mm
Višina h 45 mm
Vpenjalna sila do maksimalno 40 kN
Maksimalni vrtilni moment 90 Nm
Masa 34 kg
Mere zeva ključa 5 mm; 10 mm
Velik podaljšek vretena 100
Barvna koda za primerni pribor Xpent1-2
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361100 UNI1S
EAN/GTIN 4069515003902
Številka proizvajalca 361100 UNI1S
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
  • Prilagodljiv, modularen vpenjalni sistem.
  • Vse funkcijske površine so kaljene in brušene.
  • Vpenjalna sila do 40 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
  • Oba vpenjalna modula z možnostjo individualnega pozicioniranja na osnovni letvi.
  • Prilagodljivo vpenjalno območje in območje nastavljanja.
  • Natančnost ponovitve < 0,01 mm.
  • Vklj. z izvrtinami 18M16 za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm).

Uporaba:

Odlično za pravo 5-stransko obdelavo obdelovancev.
V kombinaciji z različnimi čeljustmi je mogoče konvencionalno vpenjanje obdelovancev z gladkimi površinami ali vpenjanje surovcev.

Obseg dobave:

Osnovna letev, vreteno, podaljšek vretena, ročica/izvijač za notranji 6-kotnik (pri tipu 1S), nepremičen vpenjalni modul, premičen vpenjalni modul.
Univerzalni čeljustni nastavek št. 361138.

Dodatni pribor:

Vpenjalni moduli št. 361105361110, sredinska čeljust št. 361111, osnovne letve št. 361115, vreteno št. 361119, podaljški vretena št. 361120, vpenjalniki št. 361165, momentni ključ št. 656050 vel. 120, vijačni nastavek št. 643329, prislon za obdelovanec št. 360094, čeljustni nastavki št. 361123361138.

Opomba:

Ustrezni čeljustni nastavki art. 361123361137 in predložne čeljusti art. 361140361151 niso zajeti v obsegu dobave. Pri vpenjalni situaciji S4 je potreben dodaten podaljšek vretena art. 361120. Za popolno mazanje orodja priporočamo večnamensko mast št. 083592 PLUS.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Xpent" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript