{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Xpent | |
| Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
| Dolžina L | 362 mm | |
| Širina B | 100 mm | |
| Višina H | 40 mm | |
| Masa | 8,5 kg | |
| Število ZC izvrtin | 2 | |
| ustreza barvni kodi | Xpent0 | |
| Vrsta izdelka | Pripomoček za usmerjanje |
| Številka izdelka | 361115 360 | |
| EAN/GTIN | 4045197848956 | |
| Številka proizvajalca | 361115 360 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |