{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip | UNI | |
| Vsebina | 400 g | |
| ⌀ | 53 mm | |
| Dolžina | 262 mm | |
| Temperaturno območje | −30 °C - 120 °C | |
| Opis po DIN 51502 | K2K-30 | |
| Vrsta izdelka | Kartuša |
| Številka izdelka | 083592 UNI | |
| EAN/GTIN | 4016553120009 | |
| Številka proizvajalca | 31 200 23 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de |