• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vpenjalna čeljust z vlekom navzdol, Širina čeljusti: 26mm

Št. art.: 360084 26
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 26 mm
Vpenjalna sila 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Vrtilni moment 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
maks. hod 3 mm
Vpenjalni vijak ZK 6 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK1 4 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360084 26
EAN/GTIN 4045197482082
Številka proizvajalca 360084 26
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Možnost različnih medosnih mer s pomočjo prekrižanih vpenjalnih letev.

Primerno za:

Vpenjalna letev art. 360080.

Opomba:

Primerno za vpenjalne letve od revizije 3 naprej (glejte sliko)! Prečke večkratnih vpenjalnih letev ne smejo biti širše od 5 mm.