{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina čeljusti | 48 mm | |
| Vpenjalna sila | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
| Vrtilni moment | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
| maks. hod | 3 mm | |
| Vpenjalni vijak | TX30 | |
| Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK1 | 4 mm | |
| Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
| Številka izdelka | 360084 48 | |
| EAN/GTIN | 4045197482402 | |
| Številka proizvajalca | 360084 48 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |