Vpenjalna čeljust z vlekom navzdol, Širina čeljusti: 80mm

Št. art.: 360084 80
Popust
388,08 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti 80 mm
Vpenjalna sila 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Vrtilni moment 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm
maks. hod 3 mm
Vpenjalni vijak TX30
Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK1 4 mm
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360084 80
EAN/GTIN 4045197481450
Številka proizvajalca 360084 80
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Možnost različnih medosnih mer s pomočjo prekrižanih vpenjalnih letev.

Primerno za:

Vpenjalna letev art. 360080.

Opomba:

Primerno za vpenjalne letve od revizije 3 naprej (glejte sliko)! Prečke večkratnih vpenjalnih letev ne smejo biti širše od 5 mm.