{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina | 430 mm | |
| Višina | 902 mm | |
| Globina | 533 mm | |
| Masa | 39 kg | |
| Širina aktivnega hladilnega modula | 413 mm | |
| Višina aktivnega hladilnega modula | 415 mm | |
| Globina aktivnega hladilnega modula | 283 mm | |
| Moč aktivnega hladilnega modula | 0,47 kW | |
| Masa aktivnega hladilnega modula | 22 kg | |
| Priključek aktivnega hladilnega modula | 230 V/50–60 Hz | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Hladilni vložek |
| Številka izdelka | 354215 CU1 | |
| EAN/GTIN | 4045197801784 | |
| Številka proizvajalca | 354215 CU1 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |