Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Podstavna omara

Št. art.: 354290

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 840 mm
Širina 1.500 mm
Globina 700 mm
Uporabna širina spodnje omare desno 627 mm
Uporabna globina spodnje omare desno 650 mm
Uporabna širina predalov 490 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Višina vrat (desno) 720 mm
Število predalov 3
Število vrat 1
Material delovne plošče Beolin
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
Masa 120 kg
Vrsta izdelka Podnožje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 354290
EAN/GTIN 4045197436986
Številka proizvajalca 354290
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ohišje s 3 predali in 1 krilnimi vrati, lakirano v barvah aluminijasto bela (RAL 9006) in jekleno modra (RAL 5011) (prostor za aktivni hladilni modul hladilne enote CU1).
  • Delovna plošča z oblogo iz umetne mase Eluplan.

Umestitev:

Prednja višina predala (levo): 60; 300; 300

Opomba:

Spremembe zaradi vpliva sončne svetlobe ali luči niso primer za reklamacijo.