Hladilni vložek 4,5°, za ⌀ vpenjanja D1: 3-5mm

Št. art.: 354260 3-5
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
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SU1
za ⌀ vpenjanja D1 3-5 mm
za običajne nakrčevalne glave (4,5°) z D2 12 mm
Vrsta izdelka Hladilni vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 354260 3-5
EAN/GTIN 4045197437563
Številka proizvajalca 354260 3-5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Naprava za nakrčevanje GARANT art. 354210 SU1 in hladilna enota GARANT art. 354215 CU1.