Glava za vrezovanje navoja MLA IK 50 bar, ⌀ držala 25 mm, Območje rezanja navoja: M1-12

Št. art.: 338121 M1-12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Območje rezanja navoja Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da, z največ 50 bari

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje rezanja navoja M1 - M12
Trn za rezkarje ⌀ držala 25 mm
Notranje hlajenje da, z največ 50 bari
Izravnava dolžine na tlak 0,2 mm
Izravnava dolžine na vlek 1 mm
Zunanji ⌀ D 43 mm
Notranji ⌀ D1 20 mm
Previsna dolžina A 34 mm
za ER-velikost 11 / 16
Vrsta izdelka Glava za vrezovanje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 338121 M1-12
EAN/GTIN 4062406112219
Številka proizvajalca 338121 M1-12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
  • Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja za 300 %.
  • Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 bar.
  • Varno vpenjanje v hitrozamenljive vložke za ER vpenjalne stročnice.
  • Krožni tek konusnega držala glede na konus v vložku < 3 µm.

Uporaba:

Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
  • Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronega vretena.
  • Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice, glejte art. 308881309240 (vel. ER 11/16/25). ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja z notranjim 4-kotnikom, glejte art. 309399309413 (vel. ER 11/16/25).
Pritezni čepi, glejte art. 308600308806.
Cev za dovajanje hladilnega sredstva za HSK, glejte art. 309880.
Nasadni ključ za HSK, glejte art. 309890.
Za hitrovpenjalne vložke in podaljške glejte art. 338120338142.

Opomba:

Maksimalno število vrtljajev 4000 min-1.