Hitrovpenjalni vložek za glavo za vrezovanje navoja MLA, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11

Št. art.: 338120 11
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 11 mm
za območje rezanja M1 − M5
Previsna dolžina L 17 mm
Zunanji ⌀ D 19 mm
Območje vpenjanja ⌀ D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309612 11
maksimalni zatezni moment 20 Nm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 338120 11
EAN/GTIN 4062406111984
Številka proizvajalca 338120 11
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Hitrovpenjalne glave za vrezovanje navoja z minimalno dolžinsko izravnavo MDI art. 338100338118.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja, glejte art. 309399309447.