ET-vpenjalne stročnice z radialno kompenzacijo, za vrtanje navojev in povrtavanje, ET 25, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 3mm

Št. art.: 309447 3
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
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ vpenjanja d 3 mm
Trn za rezkarje ET 25
Standard Tovarniški standard
Zunanji ⌀ D 26 mm
Celotna dolžina L 35 mm
Aksialna kompenzacija 0,1 mm
Radialna kompenzacija R pri obdelavi navoja 0,4 mm
Radialna kompenzacija R pri povrtavanju 0,05 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309447 3
EAN/GTIN 4045197782984
Številka proizvajalca 309447 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kaljena in brušena.

Prednosti:

Z radialno kompenzacijo se izenačijo rahle napake centriranja (za zahtevano koncentričnost in kakovost navoja oz. ujema). Aksialna kompenzacija 0,1 mm.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja oz. povrtavanje na rezkalnih in stružnih centrih.

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice.

Opomba:

Vpenja le nazivni ⌀. Niso primerne za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.