MTE D50-2-W40-40 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3323557
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3323557
EAN/GTIN 7291075377231
Številka proizvajalca 3323557
L-število L24090 35

Opis

Opis:

Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi, premer rezanja (DC) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 153 mm, efektivna dolžina (LU) 78 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 38 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 40 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 153 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 78 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse