MTE D48-1-W40-40-B Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3323555
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3323555
EAN/GTIN 7291075377118
Številka proizvajalca 3323555
L-število L24090 31

Opis

Opis:

Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi, premer rezanja (DC) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 210 mm, efektivna dolžina (LU) 138 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 36,5 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 48 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 40 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 1
  • Skupna dolžina (OAL) 210 mm
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 138 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse