{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Trn za rezkarje | HSK 63 | |
| ⌀ ohišja D | 44 mm | |
| ⌀ držala D1 | 12 mm | |
| za maso obdelovanca | 300 kg | |
| Celotna dolžina L | 127 mm | |
| Uporabna dolžina L1 | 95 mm | |
| Hod vzmeti | 3 mm | |
| Maksimalno število vrtljajev | 3.000 min-1 | |
| Odstopanje krožnega teka | 0,01 mm | |
| ustreza barvni kodi | K12 | |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |
| Številka izdelka | 320617 HSK63 | |
| EAN/GTIN | 4062406127251 | |
| Številka proizvajalca | 320617 HSK63 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |