Vrtljiva stružna konica za zamenljivi nastavek, Tip: 32

Št. art.: 320617 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Trn za rezkarje ⌀ držala 32 mm
⌀ ohišja D 66 mm
⌀ držala D1 18 mm
⌀ d 32 mm
za maso obdelovanca 500 kg
Celotna dolžina L 155 mm
Uporabna dolžina L1 95 mm
Hod vzmeti 4 mm
Maksimalno število vrtljajev 5.000 min-1
Odstopanje krožnega teka 0,01 mm
ustreza barvni kodi K18
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320617 32
EAN/GTIN 4062406573133
Številka proizvajalca 320617 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Vzmetena izvedba za aksialno izravnavo dolžine med obdelavo.
  • V celoti kaljeno in brušeno. Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
  • Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
Cilindrično držalo za vpenjanje v držala nožev za notranje struženje, držala vpenjalnih stročnic ali hidravlično-raztezne vpenjalne glave; za vpenjanje v drugi revolver.
Za obdelavo težjih obdelovancev.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.
Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Prilagodljiva uporaba zaradi zamenljivih konic. Univerzalna uporaba na revolverjih in protivretenih v CNC strojih.

Dodatni pribor:

Zamenljive konice art. 320625.
Zamenljive konice art. 320629.

Opomba:

Menjava vložkov na površinah ključa z zasukom v nasprotni smeri.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov