Vložek za vrtljivo stružno konico, Tip: 1

Št. art.: 320625 1
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
174 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ D 14 mm
minimalni ⌀ konice D1 4 mm
⌀ držala d 12 mm
Uporabna dolžina L1 32 mm
Kot konice 60 stopinj; 30 stopinj
ustreza barvni kodi K12
Zev ključa 12 mm
Vrsta izdelka Centrirna konica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 320625 1
EAN/GTIN 4045197719089
Številka proizvajalca 320625 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Velika prilagodljivost zaradi različnih geometrij pri enem osnovnem orodju.
  • V celoti kaljeno in brušeno.
  • Hitra in ekonomična zamenjava pri obrabi.

Primerno za:

Stružne konice art. 320615, art. 320617, art. 320659 vel. 2, art. 321265 vel. 3, art. 321335 vel. 2.