{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Morsekonus | MK3 | |
| maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm | |
| Maksimalno število vrtljajev | 12.000 min-1 | |
| za maso obdelovanca | 400 kg | |
| Dolžina 1 | 56 mm | |
| L2 | 10 mm | |
| Zunanji ⌀ D1 | 12 mm | |
| ⌀ držala D2 | 25 mm | |
| ustreza barvni kodi | K12 | |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |
| Številka izdelka | 321265 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197774446 | |
| Številka proizvajalca | 321265 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |