Izvedba:
Za uporabo na vseh CNC stružnicah DMG Gildemeister CTX z revolverjem Sauter in pogonsko sklopko DIN 5480 ali strojih z revolverjem BMT s pogonsko sklopko DIN 1809. Vpenjanje orodij v gnano orodje z ER-vpenjalno stročnico z zunanjo/notranjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje z inovativnim upravljanjem hladilne tekočine, notranje hlajenje preko orodja centralno skozi vreteno.
Izvedba IK – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka. Za uporabo na zvezdastih revolverjih BMT. Prenos 1:1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov.
Prednosti:
- Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
- Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih komponent, trpežnost.
- Prenos velikih vrtilnih momentov.
- 100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.
- Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.
Uporaba:
Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.
Primerno za:
DMG Gildemeister CTX. Delno EMCO, Hardinge, Monfort, Scherer itd. z DIN 5480 ali revolverjem BMT z DIN 1809.
- ACCUWAY: UT-300
- DMC: DL 35; DL 40
- DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; Puma 300 MS; PUMA V400 M; PUMA VT450 M
- ECOCA: MT-3; MT-4
- FOCUS CNC: FBL-300
- GANESH: ASL-15; ASL-78/105
- HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
- HARDINGE: ELITE 65 M Ultra
- HEADMAN: T65
- HURCO: TMX10; TMX8
- HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
- HYUNDAI WIA: L2100; L300; LV450; SKT250; SKT300
- JOHNFORD: SL-60; SL-65
- LEADWELL: LTC-25
- LMW: LR30
- ROMI: GL 350
- SMART: NL 2500; NL 3000
- SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
- SPINNER: TC800
- TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120
- WELE: HL-200
Obseg dobave:
Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.
Dodatni pribor:
Opomba:
- Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi: www.hoffmann.ews-tools.com
- Orodja IK (notranje hlajenje) s suhim tekom, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.
- Priporočilo: izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).
- Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.
Pred nakupom sami preverite, ali je držalo združljivo z vašim strojem. Za pravilno prileganje ne moremo prevzeti odgovornosti.