• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Adapter za hitro menjavo, rezkar z navojem za notranjo matico ER 32, Navoj M: M12

Št. art.: 319781 M12
Popust
108,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj M Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Natančnost krožnega teka ≤ 3
Zunanji ⌀ D 45 mm
Previsna dolžina A 12,5 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni adapter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319781 M12
EAN/GTIN 4062406343736
Številka proizvajalca 319781 M12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Dvodelna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.
  • Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.

Prednosti:

Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.
Vsestransko prilagodljiva uporaba:
  • Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanem orodju.
  • Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

Uporaba:

Za vrtanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.