Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX3, VX3, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

Št. art.: 319802 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ER-vpenjalne stročnice 16
Trn za rezkarje VX3
Previsna dolžina A 27 mm
Zunanji ⌀ D 28 mm
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319802 16
EAN/GTIN 2050001742575
Številka proizvajalca 31.VX316L25
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Izvedba:

VX − tritočkovno vpetje brez prečnih sil preko integralnega segmentnega obroča. Za vrtilne momente do 200 Nm preko poligona.

Prednosti:

  • Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.
  • Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.
  • Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.

Uporaba:

Pretežno za vrtanje in centriranje.

Opomba:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Največji zatezni moment za V5 je 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj. Za čiščenje držal orodij Varia in zamenljivih ploščic priporočamo sistem EWS Clean ter čistilno garnituro.