HM90 E90A-D16-2-M08 Stebelni rezkar za HELI2000 obračalne rezalne ploščice HM90-APKT 1003-PDR. Z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3194670
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3194670
EAN/GTIN 7291075122770
Številka proizvajalca 3194670
L-število L23980 220

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 14,75 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 47,5 mm, efektivna dolžina (LU) 24 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14,75 mm
  • Vmesniki funkcije M08
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 47,5 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 15 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse