HM90 E90A-D20-3-M12 Stebelni rezkar za HELI2000 obračalne rezalne ploščice HM90-APKT 1003-PDR. Z vmesnikom FLEXFIT.

Št. art.: 3102520
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102520
EAN/GTIN 7291075122725
Številka proizvajalca 3102520
L-število L23980 452

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število žlebov (CICT) 3, največja dolžina žleba (APMX) 9,8 mm, število žlebov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 52 mm, efektivna dolžina (LU) 24 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Vmesniki funkcije M12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 19 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 52 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7,5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj
  • Efektivna dolžina (LU) 24 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse