ERCM D32-M16-12 Stebelni rezkar z vmesnikom CLICKFIT za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje okroglin in profilov.

Št. art.: 3101234
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3101234
EAN/GTIN 7291075118032
Številka proizvajalca 3101234
L-število L23980 968

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 68 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 29 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 43 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) R90MT 1205-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 68 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 10 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse