VDI-držalo, ER-vpenjalna stročnica: 32

Št. art.: 319292 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

ER-vpenjalna stročnica Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ d1 40 mm
⌀ osnovnega držala d2 58 mm
Zunanji ⌀ d3 83 mm
l2 z zamenljivim adapterjem 65,7 mm
l2 z ER-vpenjalno stročnico 39 mm
x z zamenljivim adapterjem 125 mm
x z ER-vpenjalno stročnico 98 mm
Navoj M M40×1,5
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni adapter

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319292 32
EAN/GTIN 4045197922922
Številka proizvajalca 319292 32
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni adapterji art. 319285; 319286; 319289 se privijejo neposredno v držalo. Najtrdnejša kombinacija z najmanjšim previsom.
Sistem za hitro menjavo nožev za notranje struženje.

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z nožem za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880/VDI 3425 list 2.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalno matico z zunanjim navojem.

Opomba:

Prednastavitev, npr. z GARANT art. 354760 VG1 ali 355010 VGBASIC z reducirnim trnom art. 354773 (tulka art. 313291 vel. 25 z dodatnim reducirnim trnom art. 319426; 319428 v vel. 40/32).
Možnost neposrednega vpenjanja ER vpenjalnih stročnic.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov