Naprava za predhodno nastavitev, Tip: VGBASIC

Št. art.: 355010 VGBASIC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Osnovno držalo SK 50
Hitra nastavitev Pnevmatski
Merilni postopek Obdelava slike, 10-colski zaslon na dotik
Krmiljenje merjenja PC-merilna elektronika
Točnost merjenja 0,01 mm
Merilno območje X 400 mm
Merilno območje Z 400 mm
Širina podnožja 580 mm
Celotna širina 975 mm
Globina 260 mm
Višina 710 mm
Masa 40 kg
Obremenitev vretena 50 kg
Priključek 100-230 V / 50-60 Hz
Napajanje Omrežno napajanje
Serija VG Basic
Vrsta izdelka Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 355010 VGBASIC
EAN/GTIN 4062406229764
Številka proizvajalca 355010 VGBASIC
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • 10-colski zaslon na dotik z operacijskim sistemom Windows 10.
  • Poudarek na intuitivni in izjemno preprosti uporabi.
  • Fino nastavljanje v obeh oseh (x/z).
  • Natančen konus za iglični ležaj SK 50.
  • Priključek za stisnjeni zrak min. 5 barov.
  • Digitalna kamera s 17-kratno povečavo.
  • Napaka krožnega oz. planega teka vretena največ 5 µm.

Uporaba:

Za merjenje in prednastavljanje orodij na stroju/proizvodnem otoku.

Obseg dobave:

Konus za iglični ležaj SK 50, merilna programska oprema v vseh najpomembnejših tujih jezikih in 3-metrska spiralna cev za stisnjeni zrak vklj. z 1/4-colskim spojnim držalom.

Dodatni pribor: