• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Tiskalnik etiket LabelWriter, Tip: LW450

Št. art.: 085505 LW450
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip LW450
Napajanje Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca Dymo LabelWriter 450
Vrsta izdelka Naprava za izdelavo napisov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085505 LW450
EAN/GTIN 3501170838778
Številka proizvajalca S0838770
Proizvajalec/odgovorna oseba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Opis

Izvedba:

Namizna naprava s preprostim upravljanjem za hitro (51 etiket na minuto) in enostavno izdelavo etiket z naslovi, etiket za transport, etiket z imeni, etiket za rednike ali CD/DVD-je in še veliko drugih etiket. Trajni neposredni termični tisk. Ločljivost 600×300 dpi.
  • Za etikete s širino največ 53 mm.
  • Združljivi z drugimi računalniki in Mac, USB-vmesnik, možnost tiskanja etiket neposredno iz programov Microsoft Office.
  • Tiskanje in izdelava vseh običajnih črtnih in QR-kod, posebnih znakov in slikovnih datotek z ločljivostjo 300 dpi.

Obseg dobave:

Z omrežnim napajalnim delom, USB kablom, zgoščenko s programsko opremo in začetnim zvitkom etiket 28 × 89 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov