{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zunanji ⌀ d1 | 30 mm | |
| ⌀ osnovnega držala d2 | 52 mm | |
| Zunanji ⌀ d3 | 68 mm | |
| l2 z zamenljivim adapterjem | 64,5 mm | |
| l2 z ER-vpenjalno stročnico | 36 mm | |
| x z zamenljivim adapterjem | 116 mm | |
| x z ER-vpenjalno stročnico | 87 mm | |
| Navoj M | M32×1,5 | |
| Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni adapter |
| Številka izdelka | 319292 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197922915 | |
| Številka proizvajalca | 319292 25 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |