ER-vpenjalna matica CENTRO P Standardna, Tip CP za ER: 16

Št. art.: 309655 16
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
240 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip CP za ER Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Centro P
Vpenjalna širina 1 mm - 10 mm
Celotna dolžina L 23,4 mm
Zunanji ⌀ D 30 mm
maksimalni zatezni moment 55 Nm
Navoj Tr22×1,5
Vrsta izdelka Vpenjalne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309655 16
EAN/GTIN 2050001704856
Številka proizvajalca 4481200
Proizvajalec/odgovorna oseba Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Izvedba:

Mini = vse velikosti z M, ekstremno vitka izvedba.
MiniVitka = velikost MS, ekstremna super vitka izvedba.
Stožčasta = vse velikosti s C.
standardna
= vse druge velikosti.
ER-vpenjalna matica CP, ni primerna za tesnilne obročke HP.
S trapeznim navojem za višje sile vpetja. Posebno dolgo dvojno vodenje za natančno centriranje ER-vpenjalne matice. ER vpenjalne matice
s prevleko za zmanjšanje trenja.

Primerno za:

Vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION CENTRO P in vpenjalni trni za ER-stročnice FAHRION HDC.

Dodatni pribor:

Tesnilni obročki art. 309666309668, precizne ER-vpenjalne stročnice art. 308878308992, ER-vpenjalni ključ art. 309754309756, HP-vpenjalne stročnice art. 309365309379.

Opomba:

ER-vpenjalne matice tipa CP in tesnilni obročki tipa HP za sistem FAHRION niso primerni za druge sisteme!
ER-vpenjalna matica FAHRION CENTRO P HDC ni primerna za standardne glave za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.
Možno je le vpenjanje nazivne mere (brez premostitve!).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Centro P" Poglej vse