{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    
                                
| Serija | Centro P | |
| Tip CP za ER | 16M | |
| Vpenjalni premer D1 | 0,5-10 mm | |
| Trn za rezkarje | HSK-E 40 A = 55 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Oblika | A | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 6 µm | |
| Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 3 µm | |
| Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice | ≤ 6 µm | |
| Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Vpenjalna širina | 1 mm - 10 mm | |
| Previsna dolžina A | 55 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 22 mm | |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice | 
| Številka izdelka | 308436 16M | |
| EAN/GTIN | 2050001705730 | |
| Številka proizvajalca | 43344000550 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |