{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ vpenjanja d | 10 mm | |
| Trn za rezkarje | ER 40 | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 2 µm | |
| Tip | 471 E | |
| Zunanji ⌀ D | 40,7 mm | |
| Celotna dolžina L | 46 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
| Številka izdelka | 309381 10 | |
| Številka proizvajalca | 13637011000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |