{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Centro P | |
| Vpenjalna širina | 2 mm - 16 mm | |
| Celotna dolžina L | 25,6 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 40 mm | |
| maksimalni zatezni moment | 90 Nm | |
| Navoj | Tr32×1,5 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
| Številka izdelka | 309655 25 | |
| EAN/GTIN | 2050001704863 | |
| Številka proizvajalca | 4481400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |