Hidravlično-raztezna glava slim Master Chuck, HSK-A 63 dolga, ⌀ vpenjanja D1: 10mm

Št. art.: 307506 10
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ vpenjanja D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblika: A
  • Notranje hlajenje: da
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 10 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63 dolga
Standard vpenjalnega trna ISO 12164-1; DIN 69893
Oblika A
Notranje hlajenje da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC; HSC
Previsna dolžina A 160 mm
⌀ D2 24 mm
Zunanji ⌀ D 32 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Izvrtina Balluffchip Da
Izvrtina za hladilni kanal Ne
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 307506 10
EAN/GTIN 4069515007979
Številka proizvajalca 307506 10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • tanka izvedba (4,5° – kontura, enaka konturi skrčenja po DIN 69882-8)
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Možnost uporabe reducirnih puš.
  • Temperaturna obstojnost do 120°C za več kot 4 ure.
  • Do 10-krat več možnih postopkov vpenjanja v primerjavi s standardno hidravlično-raztezno glavo.
  • Zelo nizek zatezni moment vpenjalnega vijaka – enostavno rokovanje.
  • Patentiran nov hidravlično-raztezni vpenjalni sistem – zanesljiva in vzdržljiva vrhunska koncentričnost.

Prednosti:

Enake lastnosti kot nakrčevalna glava:
  • Točnost
  • Izjemno tanko, identična moteča kontura
Prednosti pred nakrčevalno glavo:
  • boljše blaženje
  • preprosta uporaba
  • Fleksibilnost (zaradi reducirnih nastavkov)
  • Naprava za nakrčevanje ni potrebna (stroški, poraba energije)

Uporaba:

Še posebej pri izdelavi orodij in kalupov ter kjer je potrebna zmanjšana moteča kontura.
Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890; reducirni nastavek art. 302140; 302135 302145 302147 v vel. 12 in art. 302150; 302155; 302160; 302165 v vel. 20.

Warning:

Namen uporabe
  • Hidravlično-raztezna vpenjalna glava za vpenjanje rotacijsko simetričnih orodij.
  • Za industrijsko rabo.
  • Upoštevajte najmanjšo globino vpetja.
  • Pri uporabi posebnih konstrukcij upoštevajte odstopajoče informacije na risbah.
  • Upoštevajte največjo hitrost delovanja in po potr.
  • prilagodite posameznim danostim.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne združujte podaljškov.
  • Ne uporabljajte za vpenjanje obdelovancev.
  • Ne segrevajte z napravo za nakrčevanje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov