{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Vpenjalni premer D1 | 3 mm | |
| ⌀ D2 | 19 mm | |
| ⌀ D | 12 mm | |
| Celotna dolžina L | 47 mm | |
| Natančnost krožnega teka sistema | 5 µm | |
| Vrsta izdelka | Reducirna puša |
| Številka izdelka | 302135 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197763198 | |
| Številka proizvajalca | 302135 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |