Hidravlično-raztezna vpenjalna glava 3°, BT 40 A = 120, Vpenjalni ⌀ D1: 16mm

Št. art.: 303465 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Oblika: AD
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HSC; HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 16 mm
Trn za rezkarje BT 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna JIS B6339; ISO 7388-2
Oblika AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HSC; HPC
Previsna dolžina A 120 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 31,4 mm
Zunanji ⌀ D 49,5 mm
L2 79 mm
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 303465 16
EAN/GTIN 4045197868862
Številka proizvajalca 303465 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Izredno ozka izvedba (3° kontura).
  • Idealne lastnosti za dušenje vibracij.
  • Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja.
  • Držala prenapeta.

Uporaba:

  • Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
  • Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.
  • Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308802, reducirna tulka art. 302135302187.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov