Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen, za strmi konus: 40

Št. art.: 308802 40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
324 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard priteznih čepov: MAS 403

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 40
Standard priteznih čepov MAS 403
⌀ zveze D 23 mm
⌀ glave D1 15 mm
Celotna dolžina L 57,15 mm
L1 32 mm
Navoj M M16
Maksimalni zatezni moment 50 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 40
Zev ključa 19 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308802 40
EAN/GTIN 4045197644602
Številka proizvajalca 308802 40
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom DIN 69871 / ISO 7388-1.

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.