{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ trna d1 | 27 mm | |
| Vpenjalni premer D1 | 27 mm | |
| Trn za rezkarje | BT 30 kratek | |
| Standard | DIN 6357 | |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Oblika | A | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 18000 min–1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 5 µm | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Previsna dolžina A | 40 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 50 mm | |
| Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861 | 27 | |
| Primeren specialni ključ art. 309840 | 27 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |
| Številka izdelka | 303007 27 | |
| EAN/GTIN | 4062406101183 | |
| Številka proizvajalca | 303007 27 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |